Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284268523
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Obrtni moment
Static Torque 45Nm at 6bar
Tip proizvoda
Friction Disc | Tension Control
Aktiviranje/Povrat
Air | Spring
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Položaj pogona
Pilot Mount
Toplotni kapacitet
0.75HP
Primena
Soft Start | Overload Protection
Ostale karakteristike
Air Cooled | Ultra Low Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Light Duty
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Niz ključnih reči
Pneumatic
Broj artikla proizvođača
805299
Duži opis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 2.998" Pilot Diameter; Static T
Unutrašnji prečnik
1.125 inč | 28.575 milimetar
Veličina priključka
0.125 inč | 3.175 milimetar
Prečnik pilota
2.998 inč | 76.149 milimetar