Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284175043
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Način montiranja
Flange Mounted | Shaft
Obrtni moment
Maximum Static Torque 575Lb-in
Tip proizvoda
Friction Disc
Aktiviranje/Povrat
Spring | Air
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Veličina okvira za montažu
213TC | 215TC | 254UC | 256U
Položaj pogona
Flange Mount
Primena
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Ostale karakteristike
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | Manual Release
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Air/Pneumatic
Broj artikla proizvođača
808342
Duži opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static To
Unutrašnji prečnik
1.375 inč | 34.925 milimetar
Veličina priključka
0.125 inč | 3.175 milimetar
Prečnik pilota
0 inč | 0 milimetar