Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284252652
Profil unutrašnjeg prečnika
Tapered | Bushed
Način montiranja
Uses E Bushing
Obrtni moment
Maximum Static Torque 4375Lb-in
Tip proizvoda
Friction Facing
Tip pokreta
Stopping | Holding
Aktiviranje/Povrat
Spring | Air
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Primena
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Ostale karakteristike
High Coefficient Brake Facing | Black Waterborne Acrylic Paint Finish | Open Design
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Air/Pneumatic
Broj artikla proizvođača
822714
Duži opis
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses E Bushing Mount; Maximum Static Torque 4375Lb-in
Veličina priključka
0.125 inč | 3.175 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Prečnik pilota
0 inč | 0 milimetar