Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284257404
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Obrtni moment
Static Torque 257.6Lb-in
Tip proizvoda
Friction Disc | Tension Control
Aktiviranje/Povrat
Air | Spring
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Položaj pogona
Flange Mount
Ostale karakteristike
Air Cooled | Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Performance
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Air/Pneumatic
Broj artikla proizvođača
827819
Duži opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 257.6Lb-in
Prečnik pilota
0 inč | 0 milimetar
Veličina priključka
0.25 inč | 6.35 milimetar
Unutrašnji prečnik
1.125 inč | 28.575 milimetar