Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284255868
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Tip izlaza
Not Applicable
Obrtni moment
Static Torque 32.78Nm
Tip proizvoda
Friction Facing | Tension Control
Aktiviranje/Povrat
Air | Spring
Ostale karakteristike
Hub | Air Cooled | Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design | Light Duty
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Air/Pneumatic
Broj artikla proizvođača
835196
Duži opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 32.78Nm
Unutrašnji prečnik
0.984 inč | 25 milimetar
Veličina priključka
0.156 inč | 3.962 milimetar
Prečnik pilota
0 inč | 0 milimetar