Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284207317
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Tip izlaza
Not Applicable
Obrtni moment
Static Torque LOCO-9139.05Lb-in | STD-16404.75Lb-in
Tip proizvoda
Friction Facing | Tension Control
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Toplotni kapacitet
31.6HP
Primena
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Ostale karakteristike
Air Cooled | Quick Change Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Capacity | Wide Torque Range | Heavy Duty
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Air/Pneumatic
Broj artikla proizvođača
835433
Duži opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-9139.05Lb-in|STD-16404.75Lb-in
Veličina priključka
0 inč | 0 milimetar
Unutrašnji prečnik
2.938 inč | 74.625 milimetar
Prečnik pilota
0 inč | 0 milimetar