Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284266451
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Tip izlaza
Not Applicable
Obrtni moment
Static Torque LOCO-5530.35Lb-in | STD-10448.9Lb-in
Tip proizvoda
Friction Facing | Tension Control
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Toplotni kapacitet
23.3HP
Primena
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Ostale karakteristike
Air Cooled | Quick Change Facing | Black Oxide Finish | Open Design | High Thermal Capacity | Wide Torque Range | Heavy Duty
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Air/Pneumatic
Broj artikla proizvođača
835644
Duži opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque LOCO-5530.35Lb-in|STD-10448.9Lb-in
Unutrašnji prečnik
1.375 inč | 34.925 milimetar
Prečnik pilota
0 inč | 0 milimetar
Veličina priključka
0 inč | 0 milimetar