Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284238526
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Obrtni moment
Static Torque Caliper-603.75Lb-in | Large Piston-276Lb-in | Medium Piston-207Lb-in | Small Piston-120.75Lb-in
Tip proizvoda
Friction Facing | Tension Control
Aktiviranje/Povrat
Air | Spring
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Položaj pogona
Pilot Mount
Ostale karakteristike
Air Cooled | Standard Coefficient Clutch Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Niz ključnih reči
Pneumatic
Broj artikla proizvođača
927235
Duži opis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static Tor
Prečnik pilota
3.5 inč | 88.9 milimetar
Veličina priključka
0.125 inč | 3.175 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.75 inč | 19.05 milimetar