Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
198.867
Evropski broj artikla
0662284169332
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Reborable
Tip izlaza
Not Applicable
Način montiranja
Minimum Plain Bore
Obrtni moment
Maximum Static Torque 66800Lb-in
Tip proizvoda
Friction Facing
Aktiviranje/Povrat
Air | Spring
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Položaj pogona
Flange Mount
Toplotni kapacitet
10.7HP
Primena
Controlled Acceleration
Ostale karakteristike
Air Cooled | Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Housing-Rotor Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Harmonizovana carinska šifra
8483.60.40.40
Niz ključnih reči
Pneumatic
Broj artikla proizvođača
964006
Duži opis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Maximum Static Torque 66800Lb-in
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar
Veličina priključka
0.75 inč | 19.05 milimetar
Prečnik pilota
0 inč | 0 milimetar