Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284270601
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Reborable
Tip izlaza
Not Applicable
Način montiranja
Minimum Plain Bore
Obrtni moment
Minimum Static Torque 8Nm
Tip proizvoda
Friction Facing
Aktiviranje/Povrat
Spring | Air
Konstrukcija kućišta
Flanged
Položaj pogona
Flange Mount
Ostale karakteristike
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | High Torque
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Air/Pneumatic
Broj artikla proizvođača
964740
Duži opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; 50MM Pilot Diameter; Minimum Static Torque 8Nm
Veličina priključka
0.125 inč | 3.175 milimetar
Prečnik pilota
1.969 inč | 50 milimetar
Unutrašnji prečnik
0 inč | 0 milimetar