Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284250498
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Način montiranja
Flange Mounted | Shaft
Obrtni moment
Minimum Static Torque 22Nm
Tip proizvoda
Friction Facing
Tip pokreta
Holding | Stopping
Aktiviranje/Povrat
Spring | Air
Konstrukcija kućišta
Flanged
Veličina okvira za montažu
143TC | 145TC
Položaj pogona
Flange Mount
Ostale karakteristike
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | Torsionally Stiff | High Dynamic Torque | Clamp Collar Coupling
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Air/Pneumatic
Broj artikla proizvođača
964815
Duži opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 24MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 109.982MM Pilot Diameter;
Veličina priključka
0.125 inč | 3.175 milimetar
Prečnik pilota
4.33 inč | 109.982 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.945 inč | 24 milimetar