Naziv proizvođača
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662284302555
Profil unutrašnjeg prečnika
Straight | Finished
Način montiranja
Flange Mounted | Shaft
Obrtni moment
Minimum Static Torque 94Nm
Tip proizvoda
Friction Facing
Tip pokreta
Stopping | Holding
Aktiviranje/Povrat
Spring | Air
Konstrukcija kućišta
Cylindrical
Veličina okvira za montažu
132M | 132S
Položaj pogona
Face Mount
Toplotni kapacitet
0.22KW
Primena
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Ostale karakteristike
Black Waterborne Acrylic Paint Finish | Enclosed Design
Kategorija - BDI
Clutches and Brakes
Grupa proizvoda - BDI
740
Niz ključnih reči
Air/Pneumatic
Broj artikla proizvođača
965305
Duži opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 38MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Minimum Static Torque 94N
Unutrašnji prečnik
1.496 inč | 38 milimetar
Prečnik pilota
0 inč | 0 milimetar
Veličina priključka
0.125 inč | 3.175 milimetar