PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

UC 205

UC 205

CX BEARING UC 205

Insert Bearing; 25MM Bore; 34.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Br. Materijala

UC 205

BDI br. Materijala

1468770

KOL.

ZALIHE:
1
Naziv proizvođača
CX BEARING
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171562
Profil unutarnje košuljice
Wide Inner Ring
Profil spoljne košuljice
Spherical
Ponovno podmazivanje
Yes
Tip zaptivke
Single Lip Contact
Način montiranja
Set Screw
Kotrljajući element
Ball Bearing
Uskočnik
No
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Single Row
Kategorija - BDI
Insert Bearings
Grupa proizvoda - BDI
M06110
Harmonizovana carinska šifra
8483.20.40.40
Imenica
Bearing
Niz ključnih reči
Insert
URL proizvođača
Duži opis
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 17MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Širina spoljne košuljice
0.669 inč | 17 milimetar
Dužina kroz unutrašnji prečnik
1.343 inč | 34.1 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.984 inč | 25 milimetar
Spoljni prečnik
2.047 inč | 52 milimetar