PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

SAR1-25

SAR1-25

NTN SAR1-25

Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 20MM Overall Width; Not Relubricatable

Br. Materijala

SAR1-25

BDI br. Materijala

1229145

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.106
Evropski broj artikla
4547359179712
Komponenta
Complete with Outer and Inner Ring
Samocentrirajuće
Yes
Kotrljajući element
Spherical Plain Bearing
Materijal - spoljni član
Steel
Materijal - kugla
Steel
Materijal - košuljica
PTFE
Ponovno podmazivanje
No
Kućište
Open
Ostale karakteristike
Two Piece Outer Ring Bound With Steel Band | Self Lubricated
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa proizvoda - BDI
B04264
Harmonizovana carinska šifra
8483.30.80.70
Imenica
Bearing
Ključna reč 3
Spherical
Niz ključnih reči
Plain Radial Spherical
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Težina / lbs
0.225
Duži opis
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; Open; 20MM Overall Width; Not Relubricatable
Širina kućišta
0.63 inč | 16 milimetar
Ukupna širina
0.787 inč | 20 milimetar
Spoljni prečnik
1.654 inč | 42 milimetar
Unutrašnji prečnik
0.984 inč | 25 milimetar