PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

ES 065 HUB

ES 065 HUB

MAYR POWER TRANS. ES 065 HUB

Hub, Elastomeric Coupling; 135MM Outside Diameter; 135MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 75MM Length Thru Bore; ES65 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 4600 Maximum Speed;

Br. Materijala

ES 065 HUB

BDI br. Materijala

20060366

KOL.

ZALIHE:
6
Naziv proizvođača
MAYR POWER TRANSMISSION PROD.
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
7.2
UNSPSC
31163012
Tip spojnice
Elastomeric Coupling
Komponenta
Hub
Tip glavčine
Shaft
Profil unutrašnjeg prečnika
Minimum Plain Bore
Veličina spojnice ili serija
ES65
Veličina čaure ako je s čaurom
No Bushing
Utor Da/Ne
No
Materijal
Steel
Maksimalni o/min
4600
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategorija - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa proizvoda - BDI
M02304
Harmonizovana carinska šifra
8483.90.80.10
Imenica
Hub
Niz ključnih reči
Coupling Elastomeric
URL proizvođača
https://www.mayr.com
Težina / lbs
13.1175
Duži opis
Hub, Elastomeric Coupling; 135MM Outside Diameter; 135MM Hub Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; 75MM Length Thru Bore; ES65 Size or Series; No Bushing; No Keyway; Steel Material; 4600 Maximum Speed;
Dužina kroz unutrašnji prečnik
2.953 inč | 75 milimetar
Spoljni prečnik
5.315 inč | 135 milimetar
Prečnik glavčine
5.315 inč | 135 milimetar
Raspon unutrašnjeg prečnika
1.181 To 3.15 inč | 38 To 80 milimetar