PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

AN30

AN30

NTN AN30

Locknut; 195MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.184MM Thread Pitch Diameter Min; 148.387MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread

Br. Materijala

AN30

BDI br. Materijala

17146580

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
2.047
UNSPSC
31161716
Evropski broj artikla
4547359017625
Navoja po inču
Metric
Dimenzija navoja
M150 X 2
Broj dela zvezdaste podloške/broj dela sigurnosne podloške
W-30
Naziv navoja
ISO Metric
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Grupa proizvoda - BDI
B02222
Harmonizovana carinska šifra
7318.16.00.30
Imenica
Locknut
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Težina / lbs
4.47538
Duži opis
Locknut; 195MM Outside Diameter; 24MM Nominal Thickness; M150 X 2 Thread Size; 148.184MM Thread Pitch Diameter Min; 148.387MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Nazivna debljina
0.945 inč | 24 milimetar
Prečnik koraka navoja, min
5.834 inč | 148.184 milimetar
Prečnik koraka navoja, maks.
5.842 inč | 148.387 milimetar
Spoljni prečnik
7.677 inč | 195 milimetar