PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

N052

N052

NTN N052

Locknut; 6 Threads per Inch; 12-3/16" Outside Diameter; 1.416" Nominal Thickness; 10.192-6 Thread Size; 10.084" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread

Br. Materijala

N052

BDI br. Materijala

17050276

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
N/A
UNSPSC
31161716
Evropski broj artikla
0692314447246
Navoja po inču
6
Dimenzija navoja
10.192-6
Broj dela zvezdaste podloške/broj dela sigurnosne podloške
PP-52
Naziv navoja
UNS
Inčni - metrički
Inch
Kategorija - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Grupa proizvoda - BDI
B02222
Harmonizovana carinska šifra
7318.16.00.30
Imenica
Locknut
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Duži opis
Locknut; 6 Threads per Inch; 12-3/16" Outside Diameter; 1.416" Nominal Thickness; 10.192-6 Thread Size; 10.084" Thread Pitch Diameter Min; UNS Thread
Prečnik koraka navoja, min
10.084 inč | 256.134 milimetar
Spoljni prečnik
12.188 inč | 309.575 milimetar
Nazivna debljina
1.416 inč | 35.966 milimetar