PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

AW16

AW16

NTN AW16

Locking Washer; 112MM Outside Diameter; 80MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; Low Carbon Steel; AN-16 Locknut Part Number

Br. Materijala

AW16

BDI br. Materijala

1214999

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.048
UNSPSC
31161801
Evropski broj artikla
4547359022469
Reverzibilni zubac
No
Broj dela sigurnosne matice
AN-16
Ostale karakteristike
Bent Inner Tab | 19 Tang | Low Carbon Steel
Inčni - metrički
Metric
Kategorija - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
Grupa proizvoda - BDI
B04270
Harmonizovana carinska šifra
7318.21.00.90
Imenica
Washer
Niz ključnih reči
Locking
URL proizvođača
https://www.ntnglobal.com
Detalji proizvoda
Locking Washer
Specifikacija proizvoda
Bent Inner Tab; 80MM Inner Diameter; 112MM Outside Diameter; 1.8MM Thickness; 19 Tab; For Adapter Sleeve; Withdrawal Sleeve and Shaft
Duži opis
Locking Washer; 112MM Outside Diameter; 80MM Inside Diameter; 1.8MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; Low Carbon Steel; AN-16 Locknut Part Number
Debljina
0.071 inč | 1.8 milimetar
Unutrašnji prečnik
3.15 inč | 80 mm
Širina zubaca
0.315 inč | 8 milimetar
Spoljni prečnik
4.409 inč | 112 milimetar