Naziv proizvođača
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0697950064109
Naziv proizvoda
Idler Tensioner
Tip proizvoda
Base Mounted | Side Mounted
Dimenzija navoja
Not Applicable
Podesivo/Nepodesivo
Adjustable
Ostale karakteristike
Sintered Bronze Bushing | Diameter Ground Hardened Steel Journal | Mounts Parallel or Perpendicular to Chain
Kategorija - BDI
Idler Tensioners
Grupa proizvoda - BDI
550
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.80
Broj artikla proizvođača
E5006
Interni broj proizvođača
E5006
Duži opis
Base Mounted - Side Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 6" Overall Length; 1-1/8" Overall Width; 7/8" Overall Height; Adjustable; Steel
Prečnik vratila
0.625 inč | 15.875 milimetar
Ukupna dužina
6 inč | 152.4 milimetar
Ukupna širina
1.125 inč | 28.575 milimetar
Ukupna visina
0.875 inč | 22.225 milimetar