Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0662289304141
Naziv proizvoda
Idler Tensioner
Tip proizvoda
Angle Mounted
Koristi se sa
IDH1-1/2 Idler Bushing
Podesivo/Nepodesivo
Non-Adjustable
Ostale karakteristike
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
Kategorija - BDI
Idler Tensioners
Grupa proizvoda - BDI
550
Harmonizovana carinska šifra
8431.39.00.80
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Broj artikla proizvođača
FATH
Interni broj proizvođača
1296888
Duži opis
Angle Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2-1/16" Overall Width; 3-7/8" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
Ukupna dužina
4 inč | 101.6 milimetar
Prečnik vratila
0.5 inč | 12.7 milimetar
Ukupna visina
3.875 inč | 98.425 milimetar
Ukupna širina
2.063 inč | 52.4 milimetar