PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

VVS251

VVS251

GATES VVS251

Valve Solenoid; Variable Timing; 123MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector

Br. Materijala

VVS251

BDI br. Materijala

20904658

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
GATES
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.005
UNSPSC
31251510
Evropski broj artikla
0770075740216
Imenica
Solenoid
Niz ključnih reči
Valve
URL proizvođača
https://www.gates.com
Težina / lbs
0.54
Detalji proizvoda
Valve Solenoid
Specifikacija proizvoda
Variable Timing; 123MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
Duži opis
Valve Solenoid; Variable Timing; 123MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector