PRIJAVA ILI REGISTRACIJA
Nazad na meni
Nazad na meni
Nazad na meni
PONUDE
BRZA PORUDŽBINE

WBK12L-01

WBK06L-01

NSK WBK06L-01

Locknut; Square; M6 X 0.75 Thread | 12 MM L X 5 MM W X 12 MM H; Steel; Used with WBK06-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit

Br. Materijala

WBK06L-01

BDI br. Materijala

1196722

KOL.

Brend
Naziv proizvođača
NSK
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Težina / Kilogram
0.01
Evropski broj artikla
0029176397226
Naziv proizvoda
Locknut
Dimenzije
M6 X 0.75 Thread | 12 MM L X 5 MM W X 12 MM H
Materijal
Steel
Koristi se sa
WBK06-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
Inčni - metrički
Metric
Ostale karakteristike
One M3 Set Screw
Kategorija - BDI
Ball Screw Accessories
Grupa proizvoda - BDI
070
Harmonizovana carinska šifra
7318.16.00.30
Imenica
Locknut
Niz ključnih reči
Square Ball Screw
Broj artikla proizvođača
WBK06L-01
Duži opis
Locknut; Square; M6 X 0.75 Thread | 12 MM L X 5 MM W X 12 MM H; Steel; Used with WBK06-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit