Naziv proizvođača
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna količina za kupovinu
N/A
Evropski broj artikla
0793699263756
Dimenzije modularne trake
8505
Osnovna struktura
Solid Top
Komponenta
Modular Belting
Tip modularne trake
Straight Running
Materijal osovine
Polyester
Broj komada u paketu za narudžbu
0.75 IN
Minimalna količina za narudžbu
1 FT
Ostale karakteristike
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategorija - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupa proizvoda - BDI
M00134
Harmonizovana carinska šifra
5910.00.90.00
Niz ključnih reči
Modular Mat Top
URL proizvođača
https://www.regalrexnord.com
Duži opis
Mat Top Modular Belting; 8505; Solid Top; 3/4" Pitch; 9" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.34" Plate Height
Korak
0.75 inč | 19.05 milimetar
Širina modularne trake
9 inč | 228.6 milimetar
Visina ploče
0.34 inč | 8.7 milimetar