Broj pronađenih artikala je 1
Filter po:
Kategorije
Sigurnosne matice
Dimenzija navoja
M12 X 1.75
Prikaži samo artikle koji su na stanju
POREĐENJE
POREĐENJE
NTN
KM68
NTN KM68
Locknut; 440MM Outside Diameter; 55MM Nominal Thickness; M12 X 1.75 Thread Size; 340MM Thread Pitch Diameter Min; 342.5MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Br. Materijala
KM68
BDI br. Materijala
1221479
CENA
ZATRAŽITE CENU
ZALIHE
Dostupno za poručivanje
KOL.
-
+
DODAJTE U KORPU