Broj pronađenih artikala je 1
Filter po:
Kategorije
Mehanički prenos snage
brend
SKF
Dimenzija navoja
0.586-32
Prikaži samo artikle koji su na stanju
POREĐENJE
POREĐENJE
SKF
N 02
SKF N 02
32 Threads per Inch; 1" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.586-32 Thread Size; 0.566" Thread Pitch Diameter Min; 0.569" Thread Pitch Diameter Max; W-02 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Br. Materijala
N 02
BDI br. Materijala
1304543
CENA
ZATRAŽITE CENU
ZALIHE
Dostupno za poručivanje
KOL.
-
+
DODAJTE U KORPU