Broj pronađenih artikala je 1
Filter po:
Kategorije
Mehanički prenos snage
brend
SKF
Dimenzija navoja
M105 X 2
Prikaži samo artikle koji su na stanju
POREĐENJE
POREĐENJE
SKF
KM 21
SKF KM 21
140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Br. Materijala
KM 21
BDI br. Materijala
1419592
CENA
ZATRAŽITE CENU
ZALIHE
Dostupno za poručivanje
KOL.
-
+
DODAJTE U KORPU