Broj pronađenih artikala je 1
Filter po:
Kategorije
Mehanički prenos snage
brend
SKF
Dimenzija navoja
M125 X 2
Prikaži samo artikle koji su na stanju
POREĐENJE
POREĐENJE
SKF
KM 25
SKF KM 25
160MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M125 X 2 Thread Size; 123.701MM Thread Pitch Diameter Min; 123.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-25 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Br. Materijala
KM 25
BDI br. Materijala
1419596
CENA
ZATRAŽITE CENU
ZALIHE
Dostupno za poručivanje
KOL.
-
+
DODAJTE U KORPU