Broj pronađenih artikala je 1
Filter po:
Kategorije
Mehanički prenos snage
brend
SKF
Dimenzija navoja
M155 X 3
Prikaži samo artikle koji su na stanju
POREĐENJE
POREĐENJE
SKF
KM 31
SKF KM 31
200MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M155 X 3 Thread Size; 153.051MM Thread Pitch Diameter Min; 153.242MM Thread Pitch Diameter Max; MB-31 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Br. Materijala
KM 31
BDI br. Materijala
1419602
CENA
ZATRAŽITE CENU
ZALIHE
Dostupno za poručivanje
KOL.
-
+
DODAJTE U KORPU