PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

708 ACD/P4A

71800 ACD/P4

SKF 71800 ACD/P4

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Inner Race Width; 5MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing

Katalógové číslo výrobcu

71800 ACD/P4

BDI #

1264888

VAŠA CENA
712,17 € / Kus

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171531
EAN
7316574345922
Vnútorný priemer - palce
0.394
Vnútorný priemer – milimetre
10
Vonkajší priemer - palce
0.748
Vonkajší priemer – milimetre
19
Vnútorná krúžková šírka - palce
0.197
Vnútorná krúžková šírka – milimetre
5
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.197
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
5
Kryt
Open
Trieda precíznosti
ABEC 7 | ISO P4
Príruby
No
Materiál – guľôčky
Steel
Krúžkový materiál
Steel
Štýl krúžkov
1 Rib Outer Ring
Počet ložísk
1 (Single)
Styčný uhol
25 Degree
Predpätie
None
Materiál klietky
Phenolic
Točivý element
Ball Bearing
Obrábanie
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row | Angular Contact | Super Precision
Kategória BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Trieda produktu – BDI
B04270
Harmonizovaný tarifný kód
8482.10.50.28
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Ball Angular Contact
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
71800 ACD/P4
Váha / libry
0.023
Dlhý popis
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Inner Race Width; 5MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing