PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

U 208

U 208

SKF U 208

Thrust Aligning Washer; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 72MM Outer Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded

Katalógové číslo výrobcu

U 208

BDI #

1421444

VAŠA CENA
23,21 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
2
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.071
UNSPSC
31171500
EAN
7316577300737
Vnútorný priemer 1 - palce
2.165
Vnútorný priemer 1 – milimetre
55
Vnútorný priemer 2 - palce
2.165
Vnútorný priemer 2 – milimetre
55
Vonkajší priemer - palce
2.835
Vonkajší priemer – milimetre
72
Výška – palce
0.276
Výška – milimetre
7
Točivý element
None
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Popis komponentu
Aligning Washer Only
Optimálne komponenty
Order 53208 Bearing and Raceway Separately
Ostatné vlastnosti
Sphered Housing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Ball Bearings
Trieda produktu – BDI
B00308
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.80
Podstatné meno
Washer
Reťazec kľúčového slova
Aligning Thrust
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
U 208
Váha / libry
0.181
Dlhý popis
Thrust Aligning Washer; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 72MM Outer Diameter; 7MM Height; Single Direction; Not Banded