PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

MSE900BXHRSS

MSE900BXHRSS

TIMKEN MSE900BXHRSS

Cartridge Bearing; 9" Bore; 18" Outside Diameter; 9-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.417" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE900BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion

Katalógové číslo výrobcu

MSE900BXHRSS

BDI #

22819117

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
169.9
UNSPSC
31171535
EAN
0013992074164
Vnútorný priemer - palce
9
Vnútorný priemer – milimetre
228.6
Vonkajší priemer - palce
18
Vonkajší priemer – milimetre
457.2
Uchytávacia metóda
Clamp Collar
Štýl hlavice
Cartridge Unit
Materiál hlavice
Cast Iron
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Expanzia / Neexpanzia
Expansion
Šírka krytu kazety - palce
9.5
Šírka krytu kazety – milimetre
241.3
Dĺžka cez dieru – palce
6.417
Dĺžka cez dieru – milimetre
163
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
MSE900BX
Tesnenia
Single Lip Nitrile
Ostatné vlastnosti
Single Row | Split Roller | Medium Duty
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Mounted Cartridge Units
Trieda produktu – BDI
M06288
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.80
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cartridge
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
374.56
Dlhý popis
Cartridge Bearing; 9" Bore; 18" Outside Diameter; 9-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.417" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE900BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion