PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

RAE60-XL-NPP

RAE15-XL-NPP-FA106

INA RAE15-XL-NPP-FA106

Insert Bearing; 15MM Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring

Katalógové číslo výrobcu

RAE15-XL-NPP-FA106

BDI #

18314795

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171536
EAN
4012802787290
Vnútorný priemer - palce
0.591
Vnútorný priemer – milimetre
15
Vnútorný krúžkový profil
Narrow Inner Ring
Vonkajšia krúžková šírka - palce
0.472
Vonkajšia krúžková šírka – milimetre
12
Vonkajší krúžkový profil
Cylindrical
Vonkajší priemer - palce
1.575
Vonkajší priemer – milimetre
40
Uchytávacia metóda
Eccentric Collar
Točivý element
Ball Bearing
Dĺžka cez dieru – palce
1.126
Dĺžka cez dieru – milimetre
28.6
Znova lubrikovateľný
No
Druh tesnenia
Double Lip Contact
Poistný krúžok
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Insert Bearings
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Insert
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
RAE15NPPFA106
Váha / libry
0.265
Dlhý popis
Insert Bearing; 15MM Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; 40MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 28.6MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; No Snap Ring