PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

SY 50 TR

SY 50 TR

SKF SY 50 TR

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

Katalógové číslo výrobcu

SY 50 TR

BDI #

1415760

VAŠA CENA
60,21 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
10
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
2.72
UNSPSC
31171511
EAN
7316570461572
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Výška od základne po stred – palce
2.25
Výška od základne po stred – milimetre
57.2
Nominálna skrutka zo stredu do stredu - palce
6.3
Nominálna skrutka zo stredu do stredu – milimetre
160
Počet montážnych dier
2
Uchytávacia metóda
Set Screw
Štýl hlavice
2 Bolt Pillow Block
Točivý element
Ball Bearing
Materiál hlavice
Cast Iron
Expanzia / Neexpanzia
Non-Expansion
Dĺžka cez dieru – palce
2.031
Dĺžka cez dieru – milimetre
51.6
Veľkosť vnútorného priemeru – palce
6.2
Veľkosť vnútorného priemeru – milimetre
157
Montážne skrutky
16 Millimeter
Znova lubrikovateľný
Yes
Vložiť číslo dielu
YAR 210-2RF
Tesnenia
Multi Function
Konfigurácia hlavice
1 Piece Solid
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Single Row
Kategória BDI
Pillow Block
Trieda produktu – BDI
M06110
Harmonizovaný tarifný kód
8483.20.40.40
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Pillow Block
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
SY 50 TR
Váha / libry
5.95
Dlhý popis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion