PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

GE16-LO

GEG 50 ES

SKF GEG 50 ES

Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 28MM Housing Width; 75MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 50MM Overall Width; Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

GEG 50 ES

BDI #

1419166

VAŠA CENA
67,17 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
6
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.634
UNSPSC
31171515
EAN
7316577003164
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Šírka hlavice - palce
1.102
Šírka hlavice – milimetre
28
Vonkajší priemer - palce
2.953
Vonkajší priemer – milimetre
75
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Naklápacie
Yes
Točivý element
Spherical Plain Bearing
Materiál – vonkajšieho členu
Steel
Materiál – guľôčky
Steel
Materiál – vložka
Not Applicable
Celková šírka - palce
1.969
Celková šírka – milimetre
50
Znova lubrikovateľný
Yes
Kryt
Open
Ostatné vlastnosti
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Trieda produktu – BDI
B04264
Harmonizovaný tarifný kód
8483.30.80.70
Podstatné meno
Bearing
Kľúčové slovo 3
Spherical
Reťazec kľúčového slova
Plain Radial Spherical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
GEG 50 ES
Váha / libry
1.235
Dlhý popis
Spherical Plain Bearing; 50MM Bore; 28MM Housing Width; 75MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 50MM Overall Width; Relubricatable