PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

NUTR 17 A

NUTR 17 A

SKF NUTR 17 A

Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Katalógové číslo výrobcu

NUTR 17 A

BDI #

1416304

VAŠA CENA
43,66 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
4
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.153
UNSPSC
31171530
EAN
7316570840667
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
17
Priemer valčekov - palce
1.575
Priemer valčekov – milimetre
40
Šírka valčekov - palce
0.787
Šírka valčekov – milimetre
20
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | With Flanged Inner Ring | Labyrinth Seal
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Trieda produktu – BDI
B04120
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
NUTR 17 A
Váha / libry
0.331
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable