PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

NU-2210E C/4

NU 315 ECP/C3

SKF NU 315 ECP/C3

Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

Katalógové číslo výrobcu

NU 315 ECP/C3

BDI #

1420147

VAŠA CENA
134,84 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
6
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
3.29
UNSPSC
31171547
EAN
7316577031624
Vnútorný priemer - palce
2.953
Vnútorný priemer – milimetre
75
Profil otvoru
Straight
Vonkajší priemer - palce
6.299
Vonkajší priemer – milimetre
160
Šírka – palce
1.457
Šírka – milimetre
37
Materiál klietky
Polymer
Trieda precíznosti
RBEC 1 | ISO P0
Počet radov valčekov
Single Row
Oddeľovacie
Inner Ring - Both Sides
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Poistný krúžok
No
Vnútorná vôľa
C3-Loose
Držiak
Yes
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Kategória BDI
Cylindrical Roller Bearing
Trieda produktu – BDI
B04144
Harmonizovaný tarifný kód
8482.50.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cylindrical
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
NU 315 ECP/C3
Váha / libry
7.423
Dlhý popis
Cylindrical Roller Bearing; 75MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance