PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

AS 2542

AS 1730

SKF AS 1730

Thrust Bearing Washer; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only

Katalógové číslo výrobcu

AS 1730

BDI #

1416507

VAŠA CENA
0,57 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
103
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.061
UNSPSC
31171500
EAN
7316570981704
Vnútorný priemer 1 - palce
0.669
Vnútorný priemer 1 – milimetre
17
Vnútorný priemer 2 - palce
0.669
Vnútorný priemer 2 – milimetre
17
Vonkajší priemer - palce
1.181
Vonkajší priemer – milimetre
30
Výška – palce
0.039
Výška – milimetre
1
Točivý element
None
Naklápacie
No
Popis komponentu
Thrust Washer Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Washer
Reťazec kľúčového slova
Thrust Bearing
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Thrust Bearing Washer; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only