PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

AXK 0515 TN

AXK 0515 TN

SKF AXK 0515 TN

Thrust Needle Roller Assembly; 5MM Bore 1; 5MM Bore 2; 15MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Katalógové číslo výrobcu

AXK 0515 TN

BDI #

1422433

VAŠA CENA
2,73 € / Kus

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
5
Značka
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171500
EAN
7316570776201
Vnútorný priemer 1 - palce
0.197
Vnútorný priemer 1 – milimetre
5
Vnútorný priemer 2 - palce
0.197
Vnútorný priemer 2 – milimetre
5
Vonkajší priemer - palce
0.591
Vonkajší priemer – milimetre
15
Výška – palce
0.079
Výška – milimetre
2
Točivý element
Needle Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Double Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Polyamide
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Needle
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Thrust Needle Roller Assembly; 5MM Bore 1; 5MM Bore 2; 15MM Outside Diameter; 2MM Height; Needle Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only