token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

1255059

1255059

LOCTITE 1255059

Stainless Steel Dispense Tip; Size 27 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser

Katalógové číslo výrobcu

1255059

BDI #

1055280

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.006
UNSPSC
40141743
EAN
0079340987562
Meno produktu
Dispense Tip
Popis produktu
Stainless Steel Dispense Tip
Aplikácia
Adhesive Dispenser
Veľkosť pri použití
27 Gauge | 1/2 IN
Ostatné vlastnosti
Light Gray Hub | High Precision | Helical Thread
Kategória BDI
Chemical Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8424.90.90.80
Podstatné meno
Tip
Reťazec kľúčového slova
Dispense
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
1255059
Váha / libry
0.013
Dlhý popis
Stainless Steel Dispense Tip; Size 27 Gauge | 1/2 IN; For Adhesive Dispenser