PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

506200

506200

LOCTITE 506200

Polypropylene Dispense Tip; Size 25 Gauge | 1-1/2 IN; For Adhesive Dispenser

Katalógové číslo výrobcu

506200

BDI #

1056507

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.544
UNSPSC
40141743
EAN
0079340980822
Meno produktu
Dispense Tip
Popis produktu
Polypropylene Dispense Tip
Aplikácia
Adhesive Dispenser
Veľkosť pri použití
25 Gauge | 1-1/2 IN
Ostatné vlastnosti
Red Hub | Flexible | Helical Thread
Kategória BDI
Chemical Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8424.90.90.80
Podstatné meno
Tip
Reťazec kľúčového slova
Dispense
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
98082
Váha / libry
1.199
Dlhý popis
Polypropylene Dispense Tip; Size 25 Gauge | 1-1/2 IN; For Adhesive Dispenser