PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

263 RED 250ML IDH 1330335

263 RED 250ML IDH 1330335

LOCTITE 263 RED 250ML IDH 1330335

Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 250 Ml; Liquid; Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing; Red

Katalógové číslo výrobcu

263 RED 250ML IDH 1330335

BDI #

1055330

MNOŽSTVO

Značka
Výrobca
HENKEL
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.317
UNSPSC
31201627
EAN
0079340439030
Meno produktu
Threadlocker
Typ produktu
High Strength
Typické použitie
Primerless
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing
Obchodný názov
263
Popis od výrobcu
Loctite 263 High Strength Red Threadlocker
Farba
Red
Veľkosť nádoby
250 Ml
Použiteľné na materiály
Metal
Stupeň flashpointu a um
100 Deg C
Vôňa (zápach)
Characteristic
Obsah VOC – percentuálne
0.36 Percentage
Zhoduje sa s certifikátom
CFIA
Ostatné vlastnosti
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 400 CP | Torque Breakaway 290; Prevailing 290 In-Lbs
Hmotnosť netto
8.45 Oz
Kategória BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Trieda produktu – BDI
C00104
Harmonizovaný tarifný kód
3506.99.00.00
Podstatné meno
Threadlocker
Reťazec kľúčového slova
Anaerobic
URL výrobcu
https://www.loctite.com
Číslo položky výrobcu
1330335
Váha / libry
0.758
Dlhý popis
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 250 Ml; Liquid; Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing; Red