PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

NTA-2233

NTA 3648

NTA 3648

Thrust Needle Roller Assembly; 2-1/4" Bore 1; 2-1/4" Bore 2; 3" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Katalógové číslo výrobcu

NTA-3648

BDI #

1088155

MNOŽSTVO

ZÁSOBY:
3
Značka
Výrobca
JTEKT
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
0.016
UNSPSC
31171500
EAN
0605790213847
Vnútorný priemer 1 - palce
2.25
Vnútorný priemer 1 – milimetre
57.15
Vnútorný priemer 2 - palce
2.25
Vnútorný priemer 2 – milimetre
57.15
Vonkajší priemer - palce
3
Vonkajší priemer – milimetre
76.2
Výška – palce
0.078
Výška – milimetre
1.981
Točivý element
Needle Roller Bearing
Naklápacie
No
Popis komponentu
Roller Assembly Only
Axiálne ložisko
Yes
Jeden alebo dva smery
Single Direction
Kryté
No
Materiál klietky
Steel
Trieda precíznosti
ABEC 1 | ISO P0
Ostatné vlastnosti
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Thrust Roller Bearings
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Roller Assembly
Reťazec kľúčového slova
Thrust Needle
URL výrobcu
https://jtekt-na.com
Číslo položky výrobcu
NTA-3648
Váha / libry
0.038
Dlhý popis
Thrust Needle Roller Assembly; 2-1/4" Bore 1; 2-1/4" Bore 2; 3" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only