Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Vnútorný priemer - palce
0.688
Vnútorný priemer – milimetre
17.475
Vonkajší priemer - palce
0.875
Vonkajší priemer – milimetre
22.225
Točivý element
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Počet radov valčekov
Not Applicable
Uzatvorený koniec
Not Applicable
Ostatné vlastnosti
Plain Inner Ring | Narrow Width | Oil Hole
Kategória BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Trieda produktu – BDI
B04144
Harmonizovaný tarifný kód
8482.99.25.40
Podstatné meno
Inner Ring
Reťazec kľúčového slova
Bearing Needle
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MI-11-N
Interné číslo výrobcu
0001130000
Dlhý popis
Needle Bearing Inner Ring; 11/16" Bore; 7/8" Outside Diameter; 3/4" Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable