![NUKR 72 XA](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-HD1-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoaE9TOHhNREkwTURNNE16VTBPVFEzTUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRU1WODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w2ZWM2MzcxZTE5OWIxMjEzZDA0MWIxZDE4Yzk2ZDZmYmUzZTZkODgwY2IwNDVmOWRjMjczZmE3Y2JkNmE1NWFh)
NUKR 72 XA
SKF NUKR 72 XA
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
NUKR 72 XA
BDI #
1423227
VAŠA CENA
135,77 € / Kus
ZÁSOBY: