PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

ORC2SSCMP19P31

ORC2SBCHP16P16

BOSTON GEAR ORC2SBCHP16P16

Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Static Torque 400 to 1000Lb-in; Semi-Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment

Katalógové číslo výrobcu

ORC2SBCHP16P16

BDI #

163190

MNOŽSTVO

Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
8.21
UNSPSC
26111912
EAN
0781711148044
Meno produktu
Overload Safety Device
Profil otvoru
Straight | Finished
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Profil zubu
Static Torque 400 to 1000Lb-in
Typ produktu
Pawl
Používa sa v spojení s
Sprocket | Sheave | Pulley
Obchodný názov
TRIG-O-MATIC
Rad produktu
ORC
Druh resetu
Semi-Automatic
Počet pružín
2
Počet trecích diskov
0
Zapojenie
Automatic
Manuálne nastavenie
Adjusting Screw
Aplikácia
Paper Converting Machinery | Baking Equipment | Bottling and Capping Machinery | Indexing Machinery
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Single Position Engagement | Bidirectional | Flexible Coupling | Heavy Torque | With Plate Actuator
Kategória BDI
Overload Safety Device
Trieda produktu – BDI
M02344
Harmonizovaný tarifný kód
8483.60.40.40
Podstatné meno
Clutch
Reťazec kľúčového slova
Mechanical
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
14804
Váha / libry
18
Dlhý popis
Mechanical Clutch; Overload Protector; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Static Torque 400 to 1000Lb-in; Semi-Automatic Reset Type; Engagement Automatic; Adjusting Screw Manual Adjustment