Minimálne nákupné množstvo
N/A
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
291.7
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Celková dĺžka - palce
11.57
Celková dĺžka – milimetre
293.878
Celková šírka – milimetre
152.4
Celková výška - palce
5.79
Celková výška – milimetre
147.066
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Vstupná hodnota plus um
2.52HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.95
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
74.93
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
273
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
588In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.95
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
74.93
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
832B-6.4K
Interné číslo výrobcu
F00130
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 6:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 5/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 588In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,39 palce | 9,906 milimetre