Minimálne nákupné množstvo
N/A
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
500
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Celková dĺžka - palce
14.53
Celková dĺžka – milimetre
369.062
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
9.06
Celková výška – milimetre
230.124
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Vstupná hodnota plus um
13.4HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.53
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
115.062
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.36
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
59.944
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
530
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1550In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.53
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
115.062
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
862B-3.3K
Interné číslo výrobcu
F00323
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 3.5:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Base Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 1550In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,59 palce | 14,986 milimetre