Minimálne nákupné množstvo
N/A
Uchytávací rám
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
15.9
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Celková dĺžka - palce
20.55
Celková dĺžka – milimetre
521.97
Celková šírka - palce
11.81
Celková šírka – milimetre
299.974
Celková výška - palce
11.81
Celková výška – milimetre
299.974
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2090Lbs
Vstupná hodnota plus um
1.37HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
1.57
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
39.878
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.15
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
80.01
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
15
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
5300In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
873BF-112K
Interné číslo výrobcu
F00496
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 110:1 Nominal Ratio; Shaft Input; Shaft Output; Helical Gear; 800 Series; Flange Mounted; 3/4" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 5300In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,59 palce | 14,986 milimetre