Minimálne nákupné množstvo
N/A
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
156
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Celková dĺžka - palce
14.88
Celková dĺžka – milimetre
377.952
Celková šírka - palce
8.46
Celková šírka – milimetre
214.884
Celková výška - palce
9.62
Celková výška – milimetre
244.348
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.36
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
59.944
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
156
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
1038In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.12
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
130.048
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.stober.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 14:1 Nominal Ratio; 182/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; C Series; Base Mounted; Stainless Steel; 1038In-Lbs Output Torque