PRIHLÁSTE SA ALEBO ZAREGISTRUJTE SA
Spať do menu
Spať do menu
Spať do menu
CENOVÉ PONUKY
RÝCHLA OBJEDNÁVKA

F631B-2-B9

F631B-2-B9

BOSTON GEAR F631B-2-B9

Speed Reducer; Inline Type; 2:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 342In-Lbs Output Torque

Katalógové číslo výrobcu

F631B-2-B9

BDI #

165397

MNOŽSTVO

KATEGÓRIA
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
N/A
Váha / Kilogram
18.145
UNSPSC
26111538
EAN
0781711280300
Obchodný názov
0
Druh redukcie
Inline
Nominálny pomer
2:1
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
875
Uchytávacia metóda
Base Mounted
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
600
Celková dĺžka - palce
12.77
Celková dĺžka – milimetre
324.358
Celková šírka - palce
9
Celková šírka – milimetre
228.6
Celková výška - palce
10.52
Celková výška – milimetre
267.208
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangle
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
250Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
10.35HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.02
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
152.908
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
875
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
342In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.54
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
89.916
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Inline Shaft
Trieda produktu – BDI
M02282
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.70.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Inline
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F631B-2-B9
Interné číslo výrobcu
28030
Váha / libry
40
Dlhý popis
Speed Reducer; Inline Type; 2:1 Nominal Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input; Shaft Output; Helical Gear; 600 Series; Base Mounted; 1-1/8" Input Shaft Diameter; Cast Iron; 342In-Lbs Output Torque
Priemer skrutkovej diery
0,55 palce | 13,97 milimetre